Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mikromodul Dimmer 150 W für Schalterserien '…with Netatmo'

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mikromodul Dimmer 150 W für Schalterserien '…with Netatmo'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064899

  • Ausführung - Tronic

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972365895

Sonepar Artikelnummer

121152117

Hersteller Artikelnummer

064899

Hersteller Typ

064899

Hersteller Artikel Nr.:

064899

Ausführung:

Tronic

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

0.7 A

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Ja

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schaltleistung:

0 .. 150 W

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.041 kg

Funk-Mikromodul für Beleuchtung für alle Schalterprogramme ''with Netatmo'' - Zur Installation direkt beim Lichtauslass. Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder aufgrund des vorhandenen Steuereingangs - auch mittels herkömmlicher Taster, wenn ein Fernschalter ersetzt wird. Zum Schalten und Dimmen von Glüh-, LED-, Halogen- und Kompakt-Leuchtstofflampen bis 150 W. Anschluss mit Neutralleiter.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie