LEGRAND - Minikanal 16x16mm 2 Meter selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 638119
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
3414970330192
Sonepar Artikelnummer
120698651
Hersteller Artikelnummer
638119
Hersteller Typ
638119
Hersteller Artikel Nr.:
638119
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
176 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Einsatztemperatur:
15 .. 60 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.088 kg


