Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mobile Steckdose mit Wandaufhängung, Farbe Weiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mobile Steckdose mit Wandaufhängung, Farbe Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050199

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060501990

Sonepar Artikelnummer

120696720

Hersteller Artikelnummer

050199

Hersteller Typ

050199

Hersteller Artikel Nr.:

050199

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.085 kg

Mobile Steckdose mit Wandaufhängung, Farbe Weiß, Serie Steckdosenleiste

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie