LEGRAND - Modul für den Einbau in Rollladenkästen für Hausautomationssystem …with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067697
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Einbau
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971346741
Sonepar Artikelnummer
120772727
Hersteller Artikelnummer
067697
Hersteller Typ
067697
Hersteller Artikel Nr.:
067697
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Einbau
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltleistung:
500 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
2 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


