LEGRAND - Mosaic 2-fach Potentialausgleichs-Dose, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078760L
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - Steckdose 2-fach
Montageart - Unterputz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971577695
Sonepar Artikelnummer
120932078
Hersteller Artikelnummer
078760L
Hersteller Typ
078760L
Hersteller Artikel Nr.:
078760L
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


