Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic 2-fach RJ45, 45° Kat 6, UTP, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic 2-fach RJ45, 45° Kat 6, UTP, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 076504

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060765040

Sonepar Artikelnummer

121009776

Hersteller Artikelnummer

076504

Hersteller Typ

076504

Hersteller Artikel Nr.:

076504

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

Mosaic 2-fach RJ45, 45° Kategorie 6, UTP, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie