Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - MOSAIC 2-Leiter Bewegungsmelder mit Handschalter, 170°, 100W LED, Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MOSAIC 2-Leiter Bewegungsmelder mit Handschalter, 170°, 100W LED, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078459A

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 85 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972394864

Sonepar Artikelnummer

121127228

Hersteller Artikelnummer

078459A

Hersteller Typ

078459A

Hersteller Artikel Nr.:

078459A

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

85 °

Max. Schaltleistung:

150 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

32

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

110 .. 240 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 1275 lx

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Steuerstrom:

0.08 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

43.3 mm

Einbaubreite:

40.5 mm

Einbautiefe:

24 mm

Einbaulänge:

40.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.071 kg

MOSAIC 2-Leiter Bewegungsmelder ohne Neutralleiter mit Handschalter zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannung- und Kurzschlussschutz. Anschluss mittels Schraubklemmen. Farbausführung: Ultraweiß. Mit dem Handschalter können manuell folgende Funktionen durchgeführt werden: - Dauerhaft einschalten für 4 Stunden, - Dauerhaft ausschalten, bis auf Widerruf, - Zurück in den Automatikmodus.Erfassungsbereich: 170°, Nebenstellentauglich, Detektionsreichweite: stufenweise 2 – 8 m, Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min., Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux, Stand-By-Verbrauch: 0,01 WFür folgende Lastarten geeignet: LEDs: 2 bis 100W, Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 W, Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 – 150 W, LEDs, Kompaktleuchtstoff-, Halogen- und Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischemVorschaltgerät: 2 - 150 VAÜber den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster (Öffnerkontakt) max. 10 Melder ansteuern. Bei parallel geschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt).Je nach verwendetem Tragring, kann der Einsatz mittels Schrauben oder Spreizkrallen montiert werden.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie