LEGRAND - MOSAIC 2-Leiter Universal-Tastdimmer, 125W LED, Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079207A
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972446563
Sonepar Artikelnummer
121127229
Hersteller Artikelnummer
079207A
Hersteller Typ
079207A
Hersteller Artikel Nr.:
079207A
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
110 .. 230 V
Steuerspannung:
110 .. 230 V
Nennleistung ohmsche Last:
3 .. 125 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
3 .. 125 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 .. 125 VA
Max. Schaltleistung LED:
125 W
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


