Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic 2xusb-C 2-modulig 3A Farbe: Aluminium

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic 2xusb-C 2-modulig 3A Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079390

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

  • Anzahl der USB-C Ports - 2

  • Betriebsspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971003361

Sonepar Artikelnummer

120513000

Hersteller Artikelnummer

079390

Hersteller Typ

079390

Hersteller Artikel Nr.:

079390

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

2

Betriebsspannung:

100 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Ausgangsspannung:

5 V

Leistungsaufnahme:

0.064 W

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.070 kg

2-fach USB-Ladesteckdosen Typ C, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standbymodus 0,075W, Geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Farbe: Aluminium

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie