Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - MOSAIC 3-Leiter Bewegungsmelder, 170°, 500W LED, Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MOSAIC 3-Leiter Bewegungsmelder, 170°, 500W LED, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078454A

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 85 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972394826

Sonepar Artikelnummer

121127226

Hersteller Artikelnummer

078454A

Hersteller Typ

078454A

Hersteller Artikel Nr.:

078454A

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

85 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

32

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

110 .. 240 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 1275 lx

Max. Schaltleistung LED:

500 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Steuerstrom:

0.15 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

43.3 mm

Einbaubreite:

40.5 mm

Einbautiefe:

24 mm

Einbaulänge:

40.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.078 kg

MOSAIC 3-Leiter Bewegungsmelder mit Neutralleiter zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannung- und Kurzschlussschutz. Anschluss mittels Schraubklemmen. Farbausführung: Ultraweiß.Erfassungsbereich: 170°, Nebenstellentauglich, Detektionsreichweite: stufenweise 2 – 8 m, Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min., Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux, Stand-By-Verbrauch: 0,01 WFür folgende Lastarten geeignet: LEDs: 500W, Kompaktleuchtstofflampen: 500 W, Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W, LEDs, Kompaktleuchtstoff-, Halogen- und Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischemVorschaltgerät: 1000 VAÜber den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10). Bei Master/Slave Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern.Je nach verwendetem Tragring, kann der Einsatz mittels Schrauben oder Spreizkrallen montiert werden.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie