LEGRAND - Mosaic Adapter mit Klappdeckel Soliroc IP55 IK10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077880
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778804
Sonepar Artikelnummer
120157329
Hersteller Artikelnummer
077880
Hersteller Typ
077880
Hersteller Artikel Nr.:
077880
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
23 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.201 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


