LEGRAND - Mosaic Adapter ohne Klappdeckel Soliroc IP20 IK10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077881
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778811
Sonepar Artikelnummer
120157330
Hersteller Artikelnummer
077881
Hersteller Typ
077881
Hersteller Artikel Nr.:
077881
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
13 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


