LEGRAND - Mosaic Aufputz-Gehäuse 2X3X2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080276
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060802769
Sonepar Artikelnummer
120190753
Hersteller Artikelnummer
080276
Hersteller Typ
080276
Hersteller Artikel Nr.:
080276
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
12
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
237 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
237 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
166 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.467 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


