Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Aufputz-Gehäuse T=40mm 2-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Aufputz-Gehäuse T=40mm 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080281

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060802813

Sonepar Artikelnummer

120190757

Hersteller Artikelnummer

080281

Hersteller Typ

080281

Hersteller Artikel Nr.:

080281

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Form:

quadratisch

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Ja

Schlagfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

83 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

40 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.063 kg

Mosaic Aufputz-Gehäuse T=40mm 2-modulig Farbe: Ultraweiß, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie