LEGRAND - Mosaic Ausgleichselement für 10-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079110
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Breite der Öffnung - 14.1 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060791100
Sonepar Artikelnummer
120190765
Hersteller Artikelnummer
079110
Hersteller Typ
079110
Hersteller Artikel Nr.:
079110
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
14.1 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
45 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


