LEGRAND - Mosaic Ausgleichselement für 4-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079104
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Breite der Öffnung - 10.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060791049
Sonepar Artikelnummer
120190766
Hersteller Artikelnummer
079104
Hersteller Typ
079104
Hersteller Artikel Nr.:
079104
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
10.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
45 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


