LEGRAND - Mosaic Ausgleichselement für 6-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079106
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Breite der Öffnung - 23.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060791063
Sonepar Artikelnummer
120190767
Hersteller Artikelnummer
079106
Hersteller Typ
079106
Hersteller Artikel Nr.:
079106
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
23.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
45 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


