LEGRAND - Mosaic Beschriftungsfeld Gebogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079151
Breite - 19.2 mm
Höhe - 45 mm
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060791513
Sonepar Artikelnummer
120190772
Hersteller Artikelnummer
079151
Hersteller Typ
079151
Hersteller Artikel Nr.:
079151
Breite:
19.2 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
16.2 mm
Höhe der Öffnung:
39 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


