LEGRAND - Mosaic Blindabdeckung 1-modulig Anibal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078720
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060787202
Sonepar Artikelnummer
120190774
Hersteller Artikelnummer
078720
Hersteller Typ
078720
Hersteller Artikel Nr.:
078720
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


