LEGRAND - Mosaic Blindabdeckung 1-modulig Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079270
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060792701
Sonepar Artikelnummer
120190773
Hersteller Artikelnummer
079270
Hersteller Typ
079270
Hersteller Artikel Nr.:
079270
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


