LEGRAND - Mosaic Blindabdeckung 2-modulig antibakteriell Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078721
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060787219
Sonepar Artikelnummer
120190777
Hersteller Artikelnummer
078721
Hersteller Typ
078721
Hersteller Artikel Nr.:
078721
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


