LEGRAND - Mosaic Blindabdeckung 2-modulig Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079280
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060792800
Sonepar Artikelnummer
120190776
Hersteller Artikelnummer
079280
Hersteller Typ
079280
Hersteller Artikel Nr.:
079280
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


