LEGRAND - Mosaic Blindabdeckung, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079181L
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971739703
Sonepar Artikelnummer
120971220
Hersteller Artikelnummer
079181L
Hersteller Typ
079181L
Hersteller Artikel Nr.:
079181L
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


