LEGRAND - Mosaic Blindabdeckung, 2-modulig, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277071L
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 45 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971939790
Sonepar Artikelnummer
120971264
Hersteller Artikelnummer
277071L
Hersteller Typ
277071L
Hersteller Artikel Nr.:
277071L
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
45 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
45 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


