Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LEGRAND - Mosaic D-Sub 9P Anschlusseinheit 2-modulig in der Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic D-Sub 9P Anschlusseinheit 2-modulig in der Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078765

  • Verwendung - D-Subminiatur

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060787653

Sonepar Artikelnummer

120190801

Hersteller Artikelnummer

078765

Hersteller Typ

078765

Hersteller Artikel Nr.:

078765

Verwendung:

D-Subminiatur

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

Mosaic™ D-Sub 9P Anschlusseinheit 2-modulig in der Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie