Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Datendose C6 UTP 90° 2-modulig weiss

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Datendose C6 UTP 90° 2-modulig weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 076591

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060765910

Sonepar Artikelnummer

120190790

Hersteller Artikelnummer

076591

Hersteller Typ

076591

Hersteller Artikel Nr.:

076591

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.024 kg

Datendose 1xRJ45 ungeschirmt, mit um 90° verdrehtem Steckergesicht, für das Schalterprogramm Mosaic™, Kategorie 6 UTP, Anschlussart: werkzeuglos, 2-modulige Ausführung, Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie