LEGRAND - Mosaic Datendose Cat6 UTP 2-modulig weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076564
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060765644
Sonepar Artikelnummer
120513746
Hersteller Artikelnummer
076564
Hersteller Typ
076564
Hersteller Artikel Nr.:
076564
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9003
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


