Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic EASYLED für Tragring Kontroll-LED 2M 1,4W

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic EASYLED für Tragring Kontroll-LED 2M 1,4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080262L

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971580503

Sonepar Artikelnummer

120971263

Hersteller Artikelnummer

080262L

Hersteller Typ

080262L

Hersteller Artikel Nr.:

080262L

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.007 kg

MosaicEASYLED für Tragring Kontroll-LED 2M 1,4W

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie