LEGRAND - Mosaic EASYLED LED-Aggregat für beleuchtete Funktion, 12,24,48V LED-Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067689L
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971575042
Sonepar Artikelnummer
120932020
Hersteller Artikelnummer
067689L
Hersteller Typ
067689L
Hersteller Artikel Nr.:
067689L
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 48 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


