Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic EASYLED LED-Aggregat für beleuchtete Funktion, 12,24,48V LED-Farbe: Weiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic EASYLED LED-Aggregat für beleuchtete Funktion, 12,24,48V LED-Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067687L

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971574984

Sonepar Artikelnummer

120971160

Hersteller Artikelnummer

067687L

Hersteller Typ

067687L

Hersteller Artikel Nr.:

067687L

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.002 kg

Mosaic EASYLED LED-Aggregat für beleuchtete Funktion, 12,24,48V 0,5 1,5 3,2mA LED-Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie