LEGRAND - Mosaic Einbaugehäuse 2-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080011
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060800116
Sonepar Artikelnummer
120190804
Hersteller Artikelnummer
080011
Hersteller Typ
080011
Hersteller Artikel Nr.:
080011
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
Innentiefe:
42 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 16 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


