LEGRAND - Mosaic elektrischer Gong 12-48VDC 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076642
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060766429
Sonepar Artikelnummer
120190805
Hersteller Artikelnummer
076642
Hersteller Typ
076642
Hersteller Artikel Nr.:
076642
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 .. 48 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.005 .. 0.017 A
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.066 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


