Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic elektronischer Hotel-Card-Schalter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic elektronischer Hotel-Card-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078445

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Modulträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060784454

Sonepar Artikelnummer

120190806

Hersteller Artikelnummer

078445

Hersteller Typ

078445

Hersteller Artikel Nr.:

078445

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Hotelcard

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

Orientierung

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

2 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

2 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Einbautiefe:

20 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.087 kg

Elektronischer Hotel-Card-Schalter, Spannungsversorgung: 230 V~, Ausschaltverzögerung: 30 sek, Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie