Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Jack 3,5 mm Dose mit Kabel 1-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Jack 3,5 mm Dose mit Kabel 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078779

  • Verwendung - Klinke

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060787790

Sonepar Artikelnummer

120515103

Hersteller Artikelnummer

078779

Hersteller Typ

078779

Hersteller Artikel Nr.:

078779

Verwendung:

Klinke

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Jack 3,5 mm Anschlusseinheit, vorverdrahtet inkl. Kabel mit Länge 15 cm, 1-modulig.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie