LEGRAND - Mosaic Jalousie-Schalter 2-Modulig Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077026
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060770266
Sonepar Artikelnummer
120190824
Hersteller Artikelnummer
077026
Hersteller Typ
077026
Hersteller Artikel Nr.:
077026
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Einbautiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


