LEGRAND - Mosaic Kabelauslass 2-modulig, ohne Klemmen, mit Zugentlastung Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079150L
Montageart - Unterputz
Klemmen - sonstige
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971579330
Sonepar Artikelnummer
120971215
Hersteller Artikelnummer
079150L
Hersteller Typ
079150L
Hersteller Artikel Nr.:
079150L
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
sonstige
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


