Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Kabelauslass 20A ohne Klemmen

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Kabelauslass 20A ohne Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079249

  • Montageart - Unterputz

  • Klemmen - ohne

  • Anschlusstechnik - ohne Klemme

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970961440

Sonepar Artikelnummer

120932087

Hersteller Artikelnummer

079249

Hersteller Typ

079249

Hersteller Artikel Nr.:

079249

Montageart:

Unterputz

Klemmen:

ohne

Anschlusstechnik:

ohne Klemme

Farbe:

Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Mosaic Kabelauslass 2A ohne Klemmen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie