Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Kabelauslass 4polig 2-modulig 16A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Kabelauslass 4polig 2-modulig 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077551

  • Montageart - Unterputz

  • Klemmen - sonstige

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060775513

Sonepar Artikelnummer

120190826

Hersteller Artikelnummer

077551

Hersteller Typ

077551

Hersteller Artikel Nr.:

077551

Montageart:

Unterputz

Klemmen:

sonstige

Anschlusstechnik:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

49.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

Mosaic Kabelauslass 4polig 2-modulig 16A, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie