Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic LED 230V für Steckdosen und Schalter 20 AX

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic LED 230V für Steckdosen und Schalter 20 AX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067663

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - Kabel

  • Technologie - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970810915

Sonepar Artikelnummer

120932018

Hersteller Artikelnummer

067663

Hersteller Typ

067663

Hersteller Artikel Nr.:

067663

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

Kabel

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

grün

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.8 mm

Gesamtlänge:

153 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Nennstrom:

3 mA

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.005 kg

Mosaic LED 230V für Steckdosen und Schalter 20 AX, Serie Mosaic Zubehör

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie