LEGRAND - Mosaic LED-Aggregat Beleuchtet 12-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067687
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970427007
Sonepar Artikelnummer
120397907
Hersteller Artikelnummer
067687
Hersteller Typ
067687
Hersteller Artikel Nr.:
067687
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


