Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic LED-Aggregat Kontrollfunktion 230V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic LED-Aggregat Kontrollfunktion 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067688

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970427038

Sonepar Artikelnummer

120395155

Hersteller Artikelnummer

067688

Hersteller Typ

067688

Hersteller Artikel Nr.:

067688

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.002 kg

LED-Aggregate als Ersatz-Aggregat für Schalter- und Tastereinsätze mit Beleuchtungsfunktion (Leuchtfarbe: Weiß). LED-Aggregat 230 V~für Kontrollfunktion, Weiß. Stromaufnahme: 3 mA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie