LEGRAND - Mosaic LS 1+N C16A 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077522
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060775223
Sonepar Artikelnummer
120190844
Hersteller Artikelnummer
077522
Hersteller Typ
077522
Hersteller Artikel Nr.:
077522
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
45
Einbautiefe:
40 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 .. 40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.069 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


