LEGRAND - Mosaic Not-Aus Schlüssel 2-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076601
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP41
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060766016
Sonepar Artikelnummer
120190847
Hersteller Artikelnummer
076601
Hersteller Typ
076601
Hersteller Artikel Nr.:
076601
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


