LEGRAND - Mosaic PA-Dose 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078700
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - Steckdose 1-fach
Montageart - Unterputz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060787004
Sonepar Artikelnummer
120190848
Hersteller Artikelnummer
078700
Hersteller Typ
078700
Hersteller Artikel Nr.:
078700
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Steckdose 1-fach
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


