LEGRAND - Mosaic Rasiersteckdose mit Abdeckung 5-modulig vertikal Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077586
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Nennspannung niedriger Wert - 120 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060775865
Sonepar Artikelnummer
120190891
Hersteller Artikelnummer
077586
Hersteller Typ
077586
Hersteller Artikel Nr.:
077586
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Nennspannung niedriger Wert:
120 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
5
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
82 mm
Gerätehöhe:
175.4 mm
Gerätetiefe:
50.8 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.661 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


