Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Relais 1-polig 2-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Relais 1-polig 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 076690

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060766900

Sonepar Artikelnummer

120190896

Hersteller Artikelnummer

076690

Hersteller Typ

076690

Hersteller Artikel Nr.:

076690

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

12 A

Montageart:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.083 kg

Mosaic Relais 1-polig 2-modulig Farbe: Ultraweiß, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie