Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Signal 1-fach 230V 1-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Signal 1-fach 230V 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078501

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - einrasten

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060785017

Sonepar Artikelnummer

120190950

Hersteller Artikelnummer

078501

Hersteller Typ

078501

Hersteller Artikel Nr.:

078501

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Max. Lampenleistung:

1 W

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.023 kg

Lichtsignal 1-fach für das Schalterprogramm Mosaic™, 230 V~ / 1 W, antibakteriell, 1-modulig

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie