Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Signal 2-fach 12-24V 1-Md Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Signal 2-fach 12-24V 1-Md Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078552

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060785529

Sonepar Artikelnummer

120190955

Hersteller Artikelnummer

078552

Hersteller Typ

078552

Hersteller Artikel Nr.:

078552

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Ja

Max. Lampenleistung:

0.2 W

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41.5 mm

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.026 kg

Mosaic Signal 2-fach 12-24V 1-Md Farbe: Ultraweiß, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie