Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Signal 230V LEDws 5-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Signal 230V LEDws 5-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078522

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060785222

Sonepar Artikelnummer

120190954

Hersteller Artikelnummer

078522

Hersteller Typ

078522

Hersteller Artikel Nr.:

078522

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

5

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Ja

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Ja

Max. Lampenleistung:

1 W

Gerätebreite:

112.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

42.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.124 kg

Signal 5-modulig flach mit weißen LEDs, Leistung 230 V~: 1 W, zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie