Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Summer 230VAC 2-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Summer 230VAC 2-modulig  Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 076641

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060766412

Sonepar Artikelnummer

120190966

Hersteller Artikelnummer

076641

Hersteller Typ

076641

Hersteller Artikel Nr.:

076641

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.025 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.053 kg

Mosaic Summer 230VAC 2-modulig Farbe: Ultraweiß, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie